Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 732.51 Differenzdruckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 1bar, Ø 100mm G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686065
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48653162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Druck max. = 1bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 732.51
Weitere Informationen:
Druck max.:
1bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
732.51
Weitere Suchbegriffe: Hand-Differenzdruckmessgerät, Leitungseinführung, wika differenzdruckmanometer, leitungseinführung, 2686065, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48653162, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,84*
€ 1.618,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,80*
€ 1.602,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,81*
€ 1.533,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,18*
€ 1.435,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,62*
€ 1.400,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.