Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685893
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9042296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Druck max. = 4bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 7X1.12
Weitere Informationen:
Druck max.:
4bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
7X1.12
Weitere Suchbegriffe: Hand-Differenzdruckmessgerät, Leitungseinführung, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, 2685893, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9042296, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.