Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685744
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48807219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Druck max. = 4bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 732.51
Weitere Informationen:
Druck max.:
4bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
732.51
Weitere Suchbegriffe: Hand-Differenzdruckmessgerät, Leitungseinführung, wika differenzdruckmanometer, leitungseinführung, 2685744, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48807219, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,41*
€ 1.629,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,85*
€ 1.614,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,44*
€ 1.547,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,88*
€ 1.450,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,40*
€ 1.424,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.