Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 732.51 Differenzdruckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0mbar → 16mbar, Ø 100mm G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685311
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     40433658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Druck max. = 16mbar
Druck min. = 0mbar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 732.51
Weitere Informationen:
Druck max.:
16mbar
Druck min.:
0mbar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
732.51
Weitere Suchbegriffe: Hand-Differenzdruckmessgerät, Leitungseinführung, wika differenzdruckmanometer, leitungseinführung, 2685311, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 40433658, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.730,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,74*
€ 2.319,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,05*
€ 2.299,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,60*
€ 2.208,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,50*
€ 2.081,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.730,17*
€ 2.058,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.