| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2684243 Herst.-Nr.: 0611321060 EAN/GTIN: 3165140461351 |
| |
|
| | |
| Bohrmaschinen-Typ = Bohrhammer Betriebsspannung = 110V Netz-/Batteriebetrieb = Netz Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor Serie = GSH Bohrfutter Typ = SDS Max Schlagfunktion = Ja Steckertyp = Typ G - UK 3-polig Weitere Informationen: | | Bohrmaschinen-Typ: | Bohrhammer | Betriebsspannung: | 110V | Netz-/Batteriebetrieb: | Netz | Motor mit/ohne Bürste: | Bürstenmotor | Serie: | GSH | Bohrfutter Typ: | SDS Max | Schlagfunktion: | Ja | Steckertyp: | Typ G - UK 3-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer, 2684243, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Bosch, 0611321060, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills |
| | |
| |