Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest S523 Unisex Fleece-Jacke, 100 % Polyester Marineblau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682041
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     S523NARM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Geschlecht = Unisex
Farbe = Marineblau
Material = 100 % Polyester
Anschlusstück = Nicht spezifisch
Serie = S523
Größe = M
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Marineblau
Material:
100 % Polyester
Anschlusstück:
Nicht spezifisch
Serie:
S523
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke marine größe m, fleece jacke, fleece jacke blau, 2682041, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Portwest, S523NARM, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.