Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen, ABS Flachbett , bis 100kg, 646 x 492 x 184mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681302
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Belastung = 100kg
Transportwagen-Typ = Flachbett
Plattform Werkstoff = ABS
Anzahl Ebenen = 1
Abmessungen = 646 x 492 x 184mm
Klappbar = Nein
Weitere Informationen:
Belastung:
100kg
Transportwagen-Typ:
Flachbett
Plattform Werkstoff:
ABS
Anzahl Ebenen:
1
Abmessungen:
646 x 492 x 184mm
Klappbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen 100 kg traglast, plattformwagen, 2681302, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, BS SYSTEMS, 6100000340, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Platform Trolleys
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 5,45*
ab € 73,83*
€ 91,37*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 91,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 92,70*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 75,42*
€ 92,87*
5 Tage
37
€ 5,99*
ab € 76,65*
€ 95,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.