Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PMP21 Absolut Drucksensor -400mbar bis 400bar, Strom, für Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679415
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP21-AA1U1PBWBJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min. = -400mbar
Druckanzeige max. = 400bar
Genauigkeit = 0,3 %
Ausgangstyp = Strom
Medium = Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe
Anschluss = Ventilstecker ISO4400
Serie = PMP21
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min.:
-400mbar
Druckanzeige max.:
400bar
Genauigkeit:
0,3 %
Ausgangstyp:
Strom
Medium:
Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe
Anschluss:
Ventilstecker ISO4400
Serie:
PMP21
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2679415, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PMP21AA1U1PBWBJ, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,50*
€ 285,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 234,60*
€ 285,54*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 252,63*
€ 296,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 241,08*
€ 302,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,54*
€ 339,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.