| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2677862 Herst.-Nr.: DHM28-D2GDK1KCAQL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = Intern Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Kapazität = 320 GB Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode) Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | Intern | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Ja | Kapazität: | 320 GB | Nand-Typ: | 3D TLC (SLC mode) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 320gb, internes ssd, internal hard drives ssd, 2677862, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DHM28D2GDK1KCAQL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |