| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2677858 Herst.-Nr.: DHM28-80GDK1KCAQL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = Intern Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Interface = SATA III Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode) Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | Intern | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Ja | Interface: | SATA III | Nand-Typ: | 3D TLC (SLC mode) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte m.2 2280, internes ssd, 2677858, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DHM2880GDK1KCAQL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |