Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grün, Gelb PVC isoliert Ø 2.5mm 50/0.25 mm Litzen 2491X


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675798
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675798
EAN/GTIN:
     5059044506653
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Grün, Gelb
Aderlitzen = 50/0.25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.5mm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Grün, Gelb
Aderlitzen:
50/0.25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.5mm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m grün, litze, litze 100m, 2675798, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW25GY100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,22*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,3722* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 178,97*
€ 212,97
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 175,09*
€ 208,36
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 167,52*
€ 199,35
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 155,91*
€ 185,53
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 137,22*
€ 163,29
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.