Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2672332
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2672332
EAN/GTIN:
     5056111972892
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiss 6mm
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6.4mm
Farbe = Weiß
Schrumpfdurchmesser = 3.2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 →+105 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja

RS Pro halogenfreier, flexibler Wärmeschrumpfschlauch aus Polyolefin von RS Pro mit einer Schrumpfrate von 2:1. RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen, einfach zu handhabenden Schrumpfschläuchen aus flexiblem, halogenfreiem, schwer entflammbarem Polyolefin. Die Schrumpfrate dieses Schrumpfschlauchs ist 2:1, das bedeutet, dass er auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Dieser Schrumpfschlauch ist halogenfrei, was bedeutet, dass er bei Überhitzung oder Verbrennung weniger Rauch und weniger giftige Gase erzeugt, was ihn ideal für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen die Sicherheit eine wichtige Rolle spielt, insbesondere wenn die Gefahr von Bränden oder Überhitzung von elektrischen Stromkreisen besteht. Was ist ein Wärmeschrumpfschlauch?. Schrumpfschläuche sind eine Art von stranggepressten Kunststoffschläuchen, die auf die passende Größe zugeschnitten werden und über einen Draht oder eine Kabelverbindung gezogen werden können, um die Verbindung zu schützen und zu isolieren. Beim Erwärmen schrumpft der Schlauch dauerhaft und bietet eine schützende Dichtung. Wie stark er schrumpft, hängt von der Schrumpfrate ab. Beim Kauf befindet sich der Schlauch im ausgedehnten Zustand. Er verfügt über eine Gedächtnisfunktion, damit er wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt, wenn er erwärmt wird. Größere Schrumpfraten sind erforderlich, um Materialien mit größerer Größenvariationen abzudecken. Funktionen und Vorteile von flexiblen Schrumpfschläuchen aus Polyolefin. Flexibles Polyolefin wird aus Polyethylen gewonnen und es ist eines der am häufigsten verwendeten Isoliermaterialien, da es sehr fl
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6.4mm
Farbe:
Weiß
Schrumpfdurchmesser:
3.2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+105 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2672332, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, NH64MMCWHT, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,13*
€ 7,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 5,37*
€ 6,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,66*
€ 5,55
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,75*
€ 4,46
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,67*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.