Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WF Optischer Sensor, Optische Erkennung, Bereich 80 mm, PNP/NPN Ausgang, M8-Stecker, Hell-/dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672239
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WF80-60B416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Optische Erkennung
Erfassungsbereich = 80 mm
Ausgangstyp = PNP/NPN
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = M8-Stecker
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 100 μs
Gehäusematerial = Aluminium°C
Gewindegröße = M8
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Optische Erkennung
Erfassungsbereich:
80 mm
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
M8-Stecker
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
100 μs
Gehäusematerial:
Aluminium°C
Gewindegröße:
M8
Weitere Suchbegriffe: sick gabelsensor, gabelsensor, 2672239, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WF8060B416, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.