Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WF Optischer Sensor, Gabellichtschranke, Bereich 95 mm, PNP/NPN Ausgang, Vierpoliger M8-Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672235
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WF5-95B416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Gabel-Sensor
Erfassungsbereich = 95 mm
Ausgangstyp = PNP/NPN
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Vierpoliger M8-Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 100 μs
Serie = WF°C
Erfüllte Normen = CE, cULus
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Gabel-Sensor
Erfassungsbereich:
95 mm
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Vierpoliger M8-Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
100 μs
Serie:
WF°C
Erfüllte Normen:
CE, cULus
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, gabelsensor, gabellichtschranke 30v, 2672235, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WF595B416, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,57*
€ 367,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.