Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WF3T Optischer Sensor, Optisch, Bereich 3 → 60 mm, PNP/NPN Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672229
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WF3T-B4210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Optisch
Erfassungsbereich = 3 → 60 mm
Ausgangstyp = PNP/NPN
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Vierpoliger M8-Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 40 mA
Reaktionszeit = 50 μs
Betriebstemperatur max. = +70°C
Gewindegröße = M8
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Optisch
Erfassungsbereich:
3 → 60 mm
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Vierpoliger M8-Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
40 mA
Reaktionszeit:
50 μs
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Gewindegröße:
M8
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, gabelsensor, gabellichtschranke 30v, 2672229, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WF3TB4210, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.