Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WF Optischer Sensor, Gabellichtschranke, Bereich 120 mm, PNP/NPN Ausgang, Vierpoliger M8-Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672216
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WF120-95B410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Gabelsensor
Erfassungsbereich = 120 mm
Ausgangstyp = PNP/NPN
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Kommunikationsprotokoll = IO-LINKV
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 100 μs
Gehäusematerial = Aluminium, Metall°C
Erfüllte Normen = CE, cULus
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Gabelsensor
Erfassungsbereich:
120 mm
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINKV
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
100 μs
Gehäusematerial:
Aluminium, Metall°C
Erfüllte Normen:
CE, cULus
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabellichtschranke gabelweite 120mm, sick gabelsensor, gabelsensor, 2672216, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WF12095B410, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,32*
€ 458,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.