| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2668475 Herst.-Nr.: 2668475 EAN/GTIN: 5059044505571 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Display-Anschluss Steckverbinder 2 = Display-Anschluss Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker DisplayPort-Version = 1.4 Länge = 500mm Auflösung max. = 8K @ 60Hz Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Version = 1.4 Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Display-Anschluss | Steckverbinder 2: | Display-Anschluss | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | DisplayPort-Version: | 1.4 | Länge: | 500mm | Auflösung max.: | 8K @ 60Hz | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Version: | 1.4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2668475, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, CDLDP8K005MK5PK, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables |
| | |
| |