Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM PVC Werkzeugkoffer Lagerung, L. 525mm B. 246mm H. 256mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668325
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     CAO-19
EAN/GTIN:
     3272670737877
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Material/Stoff = PVC
Behälter Typ = Lagerung
Länge = 525mm
Breite = 246mm
Höhe = 256mm
Maße = 525 x 246 x 256mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
PVC
Behälter Typ:
Lagerung
Länge:
525mm
Breite:
246mm
Höhe:
256mm
Maße:
525 x 246 x 256mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, 2668325, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, SAM, CAO19, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.