Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nightsearcher Baustrahler LED-Taschenlampe 3,7 V Akku / 2000 Lumen 2000 lm, USB-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662713
Hersteller:
     Nightsearcher
Herst.-Nr.:
     NSNOVASTAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Baustrahler
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Typ = LED-Taschenlampe
Lichtstärke = 2000 lm
Nennspannung = 3,7 V
Wiederaufladbar = Ja
Korrosionsschutz = Ja
Schutzart = IPX7
Weitere Informationen:
Typ:
LED-Taschenlampe
Lichtstärke:
2000 lm
Nennspannung:
3,7 V
Wiederaufladbar:
Ja
Korrosionsschutz:
Ja
Schutzart:
IPX7
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, akku-taschenlampe 2000lm, 2662713, Beleuchtung, Leuchten, Baustrahler, Nightsearcher, NSNOVASTAR, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.