Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Telefonkabel BT RJ11 PVC 15m Geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2662466
EAN/GTIN:
     5059044493854
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Steckverbinder 1 = BT
Steckverbinder 2 = RJ11
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Abschirmtyp = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Rollenlänge = 15m
Leitermaterial = Kupfer
Mantelfarbe = Weiß
Standards = CE, REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
BT
Steckverbinder 2:
RJ11
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Abschirmtyp:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Rollenlänge:
15m
Leitermaterial:
Kupfer
Mantelfarbe:
Weiß
Standards:
CE, REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: höreranschlusskabel weiß, modularkabel rj-11, telefonhörerkabel 15m, 2662466, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, RS PRO, 88BT215, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.