| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2662455 Herst.-Nr.: 2662455 EAN/GTIN: 5059044493762 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = BT Steckverbinder 2 = RJ11 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Abschirmtyp = Geschirmt Außenmantelmaterial = PVC Rollenlänge = 2m Leitermaterial = Kupfer Mantelfarbe = Weiß Standards = CE, REACH, RoHS Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | BT | Steckverbinder 2: | RJ11 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Abschirmtyp: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | PVC | Rollenlänge: | 2m | Leitermaterial: | Kupfer | Mantelfarbe: | Weiß | Standards: | CE, REACH, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hörerkabel weiß 2m, modularkabel rj-11, höreranschlusskabel weiß, 2662455, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, RS PRO, 88BT202W, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable |
| | |
| |