Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2661556
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     635H/2
EAN/GTIN:
     5059041872447
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom = 10 A @ 125–250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Flachstecker
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing vernickelt
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-LegierungΩ
Betriebstemperatur min. = -20°C

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich (ON) auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Standard, 15A Metallhebel. Einfache und zweipolige Schalter mit einer Auswahl an flachen isolierten oder vernickelten Messinghebeln. 12 mm Montagebuchse 250 (1/4") Anschlussklemmen Betätigungselement aus Messing und Melamin/Polyester-Gehäuse Kontakte aus Silber/Nickellegierung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom:
10 A @ 125–250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing vernickelt
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-LegierungΩ
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, 2661556, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 635H2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2781
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 8,82*
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 9,47*
1 Tag
119
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 10,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,23*
€ 11,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,43*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,43*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,02*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,15*
Zubehör
Apem
U1565-3
ab € 18,38*
Zubehör
Apem
U1565-6
ab € 18,39*
Zubehör
Apem
U60
ab € 1,13*
Zubehör
Apem
U598
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.