Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond ABS Gehäuse Serie RZ Außenmaß 222 x 146 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2657258
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RZ0317
EAN/GTIN:
     0623980405025
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 222 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 146 mm
Abmessungen Außen = 222 x 146 x 55mm
Bereich = Serie RZ
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
222 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
146 mm
Abmessungen Außen:
222 x 146 x 55mm
Bereich:
Serie RZ
Weitere Suchbegriffe: 2657258, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, RZ0317, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 33,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,86*
€ 41,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.