| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2650783 Herst.-Nr.: AMD170-004-F00 EAN/GTIN: 5038428315159 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Spitzentyp = Micro Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Spitzentyp: | Micro | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 2650783, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AMD170004F00, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |