Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SLPLU 20 Kabelschlauch Gelb Silikongummi für Kabel-Ø 2mm, Länge 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650506
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     901-10009
EAN/GTIN:
     5022660618925
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
hellermann tyton kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 2mm
Farbe = Gelb
Material = Silikongummi
Schlauchlänge = 25m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 21kV/mm
Wandstärke = 0.5mm
Serie = SLPLU 20

RS Best.-Nr. 2650455 - Nomineller Innendurchmesser 0,5 mm. LFH Silikonkautschuk. Gelber Schlauch aus halogenfreiem Silikonkautschuk für hohe Brandschutzanforderungen (LFH). Dieses Produkt ist ideal für den Einsatz als Kabelmarkierung oder für das Zusammenbinden von Kabeln geeignet, wenn Materialien für hohe Brandschutzanforderungen benötigt werden. Es ist ideal für den Einsatz im Bereich Eisenbahn, Marine, Offshore- und Luft- und Raumfahrtanwendungen als Schutz, als Isolierung und als Kennzeichnung für elektronische und elektrische Bauteile geeignet.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2mm
Farbe:
Gelb
Material:
Silikongummi
Schlauchlänge:
25m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
21kV/mm
Wandstärke:
0.5mm
Serie:
SLPLU 20
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, kabelschlauch 25m, 2650506, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 90110009, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,7224* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 97,54*
€ 116,07
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 96,49*
€ 114,82
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 91,83*
€ 109,28
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 87,34*
€ 103,93
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 82,97*
€ 98,73
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 78,60*
€ 93,53
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 68,06*
€ 80,99
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.