Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontaktgehäuse, Crimp-Anschlussklemme, 22AWG - 24AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2649857
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     561349001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse molex
crimpgehäuse
Anschlusstyp = Crimp-Anschlussklemme
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG
Länge = 2mm
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Crimp-Anschlussklemme
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Länge:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 2649857, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 561349001, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0906*
€ 0,1078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,0864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,0812
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,0622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.