|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2648827 Herst.-Nr.: SST25VF020B-80-4I-SAE-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Speicher Größe = 2MBit Interface-Typ = SPI Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Weitere Informationen:  |  | Speicher Größe: | 2MBit | Interface-Typ: | SPI | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2648827, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Microchip, SST25VF020B804ISAET, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 3300 |  | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,24* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,955* | € 1,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück | Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 4.092,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|