Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Puffer 1 /Chip SMD TSSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2648817
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PL138-48OI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2648817
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
76
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,66*
2 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 7,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 76 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 76 Stück
Mindestbestellmenge: 76 Stück ( entspricht € 354,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.