Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24F PIC SMD TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2648781
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ1024GA610-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC24F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = PIC
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
PIC
Weitere Suchbegriffe: 2648781, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ1024GA610IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
119
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,06*
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 7,35*
2 Tage
286
1
€ 14,99*
ab € 4,80*
€ 8,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 119 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 119 Stück
Mindestbestellmenge: 119 Stück ( entspricht € 602,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM300027
€ 145,94*
Zubehör
Microchip Technology
AC164127-6
€ 275,96*
Zubehör
Microchip Technology
AC164126
€ 24,56*
Zubehör
Microchip Technology
DM240013-1
€ 49,65*
Zubehör
Microchip Technology
DM240312
€ 162,98*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1160
€ 131,19*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
€ 319,87*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
€ 213,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.