| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2648345 Herst.-Nr.: 2648345 EAN/GTIN: 5056070930490 |
| |
|
| | |
| Gewindeschneider Größe max. = M20 Gewindebohrer Größe min. = M25 Gewindebohrer Größe max. = M20 Gewindeschneider Größe min. = M25 Stückzahl = 5 Satz Inhalt = Gewindebohrer und Matrizen Material/Stoff = HSS
Leerrohre, Schäfte und Matrizen. Professionelle, hochwertige Leerrohre, Schäfte und Matrizen für die Reparatur und Erstellung von einheitlichen Gewinden. Satz (RS 264-8345) erhältlich für komplette Lösung einschließlich eines Schafts mit abnehmbarem Griff, 20-mm- und 25-mm-Matrizen und 20-mm- und 25-mm-Führungen. Weitere Informationen: | | Gewindeschneider Größe max.: | M20 | Gewindebohrer Größe min.: | M25 | Gewindebohrer Größe max.: | M20 | Gewindeschneider Größe min.: | M25 | Stückzahl: | 5 | Satz Inhalt: | Gewindebohrer und Matrizen | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneideisenhalter, Gewinde-Schneideisen-Satz, Gewindeschneideisensatz, Schneideisen-Satz, Schneideisensatz, m25x1,5 gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, 2648345, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer- & Schneideisen-Sätze, RS PRO, Hand Tools, Threading Tools, Threading Tap & Die Sets |
| | |
| |