|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2648084 Herst.-Nr.: PIC18F4320-I/PT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = PIC18 Gehäusegröße = TQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 44 Gerätekern = PIC Weitere Informationen:  |  | Familie: | PIC18 | Gehäusegröße: | TQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 44 | Gerätekern: | PIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, 2648084, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F4320IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 160 |  | Frei Haus | ab € 8,44* | € 10,70* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,39* | € 13,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück | Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.712,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|