Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647875
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2647875
EAN/GTIN:
     5059044479827
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil
strebenprofil
Strebenprofil = 20 x 20 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 1m
Nutgröße = 5mm
Anzahl der Nuten = 2
Material = Aluminium, Eloxiert
Farbe = Silber
Serie = I5 20202NP
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
20 x 20 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
1m
Nutgröße:
5mm
Anzahl der Nuten:
2
Material:
Aluminium, Eloxiert
Farbe:
Silber
Serie:
I5 20202NP
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 20x20mm, 2647875, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, I520202NPSL01RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.