Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Strebenprofil 40 x 10 mm, 2-fach Nut 5mm, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2647874
EAN/GTIN:
     5059044479810
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil
strebenprofil
Strebenprofil = 40 x 10 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 1m
Nutgröße = 5mm
Anzahl der Nuten = 2
Material = Aluminium, Eloxiert
Farbe = Silber
Serie = I5 1040
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
40 x 10 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
1m
Nutgröße:
5mm
Anzahl der Nuten:
2
Material:
Aluminium, Eloxiert
Farbe:
Silber
Serie:
I5 1040
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 1000mm, 2647874, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, I51040SL01RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.