Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Strebenprofil 30 x 30 mm, 2-fach Nut 8mm, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647864
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2647864
EAN/GTIN:
     5059044479728
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil 30 x 30 mm
strebenprofil
Strebenprofil = 30 x 30 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 2m
Nutgröße = 8mm
Anzahl der Nuten = 2
Material = Aluminium, Eloxiert
Farbe = Silber
Serie = B8 30302N
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
30 x 30 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
2m
Nutgröße:
8mm
Anzahl der Nuten:
2
Material:
Aluminium, Eloxiert
Farbe:
Silber
Serie:
B8 30302N
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 30x30mm, 2647864, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, B830302NESL02RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.