| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2647056 Herst.-Nr.: 1596B111-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deckel = Nein Material = ABS Abmessungen Außen = 1.18 x 1.18 x 0.79mm Wandstärke = 1mm Farbe = Schwarz Weitere Informationen: | | Deckel: | Nein | Material: | ABS | Abmessungen Außen: | 1.18 x 1.18 x 0.79mm | Wandstärke: | 1mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2647056, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Vergussmassen-Gehäuse, Hammond, 1596B11110, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Potting Boxes |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,25* | € 8,11* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 5,34* | € 8,12* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,57* | € 8,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,71* | € 8,99* | | | | | 48 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 78,02* | € 112,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|