Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond ABS Verguss-Leergehäuse , Schwarz, 1.57 x 1.57 x 0.79mm, Wandstärke 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     108EL-2647046
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1596B107-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
hammond leergehäuse
Deckel = Nein
Material = ABS
Abmessungen Außen = 1.57 x 1.57 x 0.79mm
Wandstärke = 1mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Deckel:
Nein
Material:
ABS
Abmessungen Außen:
1.57 x 1.57 x 0.79mm
Wandstärke:
1mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2647046, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Vergussmassen-Gehäuse, Hammond, 1596B10710, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Potting Boxes
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,64*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,85*
€ 11,66*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 12,35*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 12,92*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 25,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
G404020B
ab € 0,338*
Ähnlich
Multicomp
PB2
ab € 0,803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.