Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond ABS Verguss-Leergehäuse , Schwarz, 1.18 x 0.79 x 0.59mm, Wandstärke 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2647035
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1596B102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
hammond leergehäuse
Deckel = Nein
Material = ABS
Abmessungen Außen = 1.18 x 0.79 x 0.59mm
Wandstärke = 1mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Deckel:
Nein
Material:
ABS
Abmessungen Außen:
1.18 x 0.79 x 0.59mm
Wandstärke:
1mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2647035, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Vergussmassen-Gehäuse, Hammond, 1596B102, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Potting Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.