Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond ABS Verguss-Leergehäuse , Schwarz, 0.98 x 0.79 x 0.59mm, Wandstärke 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: zum Eingießen; X: 20mm; Y: 25mm; Z: 15mm; ABS; schwarz
Gehäuse: zum Eingießen; X: 20mm; Y: 25mm; Z: 15mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2647034
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1596B101-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
hammond leergehäuse
Deckel = Nein
Material = ABS
Abmessungen Außen = 0.98 x 0.79 x 0.59mm
Wandstärke = 1mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Deckel:
Nein
Material:
ABS
Abmessungen Außen:
0.98 x 0.79 x 0.59mm
Wandstärke:
1mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2647034, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Vergussmassen-Gehäuse, Hammond, 1596B10110, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Potting Boxes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 8,04*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,32*
€ 8,13*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 8,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.