Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond ABS Verguss-Leergehäuse , Schwarz, 0.98 x 0.79 x 0.59mm, Wandstärke 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2647032
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1596B101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
hammond leergehäuse
Deckel = Nein
Material = ABS
Abmessungen Außen = 0.98 x 0.79 x 0.59mm
Wandstärke = 1mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Deckel:
Nein
Material:
ABS
Abmessungen Außen:
0.98 x 0.79 x 0.59mm
Wandstärke:
1mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2647032, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Vergussmassen-Gehäuse, Hammond, 1596B101, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Potting Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 1,82*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 3,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
G252515B
ab € 0,276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.