Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL80 Hi Vis LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Klar, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646134
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 230 V ac
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Wand- oder Anbau
Stromart = AC
Lichtart = Blitz
dB in 1 Meter Abstand = 116dB
Serie = YL80 Hi Vis
Lampen-Typ = LED
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Wand- oder Anbau
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz
dB in 1 Meter Abstand:
116dB
Serie:
YL80 Hi Vis
Lampen-Typ:
LED
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe 230v, warnlampe, leuchtmelder klar, 2646134, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, 245359, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 282,22*
€ 359,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 320,54*
€ 390,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,68*
€ 464,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,71*
€ 455,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,37*
€ 434,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.