Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst AxiACi 120 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac, 230 V ac / 1.1W, 120 x 120 x 38mm, 1500U/min, 64m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2643411
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AxiACi120-00216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 1.1W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 64m³/h
Geräuschpegel = 20dB(A)
Lüfterdrehzahl = 1500U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
1.1W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
64m³/h
Geräuschpegel:
20dB(A)
Lüfterdrehzahl:
1500U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, 2643411, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, AxiACi12000216, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.