| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2641663 Herst.-Nr.: H3RN-2 24VAC EAN/GTIN: 4536853509774 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V ac Montage Typ = Steckanschluss Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion Zeitbereich = 0.1 → 600s Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion Kontaktanordnung = DPST Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V ac | Montage Typ: | Steckanschluss | Anzahl der Zeitfunktionen: | Multifunktion | Zeitbereich: | 0.1 → 600s | Anzahl der Kontakte: | 2 | Kontaktanordnung: | DPST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais 24v, multifunktionszähler, industrierelais omron, 2641663, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3RN224VAC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,27* | € 40,02* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,95* | € 40,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,88* | € 50,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,74* | € 60,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|