Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Taktsynthesizer
>
Artikel
Renesas Electronics Frequenz-Synthesizer 9FGP204BKLF, MLF 40-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2641313
Hersteller:
Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
9FGP204BKLF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2641313
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktsynthesizer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MLF
Pinanzahl = 40
Arbeitsspannnung max. = 3,3 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MLF
Pinanzahl:
40
Arbeitsspannnung max.:
3,3 V
... >
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Taktsynthesizer
Weitere Suchbegriffe:
Renesas Electronics
,
9FGP204BKLF
,
Semiconductors
,
Clock, Timing & Frequency ICs
,
Clock Synthesizers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.