Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Bus Transceiver
>
Artikel
Renesas Electronics Octal Bustransceiver Transceiver CMOS 8-Bit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2641301
Hersteller:
Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
74FCT3245APGG8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2641301
Halbleiter
Logik ICs
Bus Transceiver
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Bus Transceiver
Weitere Suchbegriffe:
Renesas Electronics
,
74FCT3245APGG8
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,76*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.