Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics 1MBit SRAM 128k, 8bit / Wort


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2641293
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     71024S20TYG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 128 K x 8
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 20ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
128 K x 8
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
20ns
Weitere Suchbegriffe: 2641293, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 71024S20TYG8, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.