Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12 8-Bit-MCU SMD MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2638049
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1571T-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = PIC12
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = 8-Bit-MCU
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
8-Bit-MCU
Weitere Suchbegriffe: 2638049, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F1571TIMS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,62*
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,574*
€ 0,695*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.