Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics 1MB SRAM 32k, 8bit / Wort


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2637914
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     71256SA15TPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1MB
Organisation = 32 K x 8
Anzahl der Wörter = 32k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 15ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MB
Organisation:
32 K x 8
Anzahl der Wörter:
32k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
15ns
Weitere Suchbegriffe: 2637914, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 71256SA15TPG, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,70*
  
Preis gilt ab 28 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 56 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 112 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 252 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 504 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.