Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics 1MB SRAM 128k, 8bit / Wort


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2637905
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     71024S12TYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1MB
Organisation = 128 K x 8
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 12ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MB
Organisation:
128 K x 8
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
12ns
Weitere Suchbegriffe: 2637905, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 71024S12TYG, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,34*
  
Preis gilt ab 23 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 23 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 23 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 46 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 115 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 230 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 253 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 460 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 506 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 69000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.