Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-2632299
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2632299
EAN/GTIN:
     5056111971543
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 60mm
Gewindegröße = M16
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 2mm

Einfacher Edelstahl-Innensechskantbolzen von RS Pro, M16 x 60 mmFür eine praktische Lösung in Befestigungsanwendungen, probieren Sie diese RS Pro Sechskantschrauben. Sie eignen sich für Reparaturarbeiten und für den Einsatz in Bau- und Bauprojekten. Da sie sowohl korrosionsbeständig als auch rostbeständig sind, sind sie auch eine gängige Wahl für den Einsatz beim Bau von Autobahnen, Brücken und Docks, bei denen eine Witterungsbeständigkeit unerlässlich ist. Die Schrauben sind 60 mm lang und haben ein volles M16-Gewinde. Da sie über einen Sechskantkopf verfügen, bieten sie Zugang aus mehreren Winkeln zum einfachen Schrauben und Lösen bei Verwendung eines Standard-Drehmomentschlüssels oder -Schlüssels. Sie bestehen aus Edelstahl A4 Typ 316. Dies macht sie ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen und in der Lebensmittelproduktion, da sie einem dauerhaften Verschleiß standhalten. Die Schrauben sind recycelbar und wurden speziell entwickelt, um die RoHS-Umweltstandards (Restriction of Hazardous Substances) zu erfüllen, d. H. Sie bestehen aus minimalen gefährlichen MaterialienEigenschaften und Vorteile• Sechskantbolzen aus Stahl • M16-Gewinde • Länge: 60 mm • Schraubenausführung (Gewinde über die gesamte Länge des Gehäuses) • hergestellt aus Edelstahl A4 Typ 316 für lange Lebensdauer Und Korrosionsbeständigkeit • Einfache Oberfläche • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualitä
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
60mm
Gewindegröße:
M16
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m16x60 a4, din 933, din 933 a4, 2632299, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 60,23*
€ 71,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 58,63*
€ 69,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 53,64*
€ 63,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 49,35*
€ 58,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 48,93*
€ 58,23
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 45,67*
€ 54,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 39,06*
€ 46,48
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2484573
ab € 29,93*
Zubehör
RS Pro
7976377
ab € 41,42*
Zubehör
RS Pro
7976361
ab € 22,69*
Zubehör
RS Pro
2484618
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.