Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2630833
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SH3-63-BSPP
EAN/GTIN:
     5059041926621
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Gewinde = G3/8 Buchse
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 3/8Zoll
Material = Edelstahl
Serie = 60
Verwendbar mit = CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27
Typ = Nippel
Verriegelung Art = Kugelverriegelung
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = G
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 35bar
Betriebstemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

AISI 303 Edelstahl. Schnellkupplungen der Serie Parker 60 für hydraulische Anwendungen. Die Serie 60 ist eine zweifach absperrbare Kupplung, die sich für verschiedene hydraulische Anwendungen eignet, bei denen Schläuche häufig verbunden und getrennt werden. Ausgestattet mit doppelten O-Ringen und Edelstahl-Verriegelungskugeln für lange Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. BSPP-Gewindemaße Gehärtete Nippel und Muffen Hohe Durchflussleistung Hochdruckdichtungskonstruktion Unverlierbare Ventildichtung Robuster Kugelverriegelungmechanismus Temperaturbereich: –40 bis +80 °C. Anwendungsbereich. Industrielle Hydraulikleitungen Lebensmittel- und chemische Verarbeitung Wasser- und Kühlmittelleitungen Mobile Geräte
Weitere Informationen:
Gewinde:
G3/8 Buchse
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
3/8Zoll
Material:
Edelstahl
Serie:
60
Verwendbar mit:
CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27
Typ:
Nippel
Verriegelung Art:
Kugelverriegelung
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
G
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
35bar
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Hydraulik Anschlussstück, Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Nippel, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung g3/8ag rectus, anschluss stück, 3/8" anschlußstück, 2630833, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, Parker, SH363BSPP, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,36*
€ 98,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 100,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.